ツインフェルール端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28957217 品番 FEI1.0-8X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。

用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番352-7779 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド 全長(mm)15 電線抱合範囲AWG(#)17 寸法D1(mm)2.05 寸法D2(mm)5.4 寸法L2(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2×1.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする