DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の フェルール(棒端子)圧着端子
ツインフェルール端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
28957269
品番
FEI2.5-13X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番
352-7775
材質
スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
全長(mm)
21.5
色
青
電線抱合範囲AWG(#)
14
寸法D1(mm)
2.8
寸法D2(mm)
7.8
寸法L2(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2×2.50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表