FLOOR SHINE 6 クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M 28957330 FLOOR SHINE 6 クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M 28957330 FLOOR SHINE 6 クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M 28957330

クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28957330 品番FLOOR SHINE 6
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。

用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。 トラスコ品番369-8176 容量(mL)946 容量(L)0.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-23
用途:
床メンテナンス
サービス業

良い商品だと思います。注文から到着までスムーズで大変満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする