3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 補修用テープ
スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28957348
品番
DUCT-FNR5
参考基準価格(税別)
¥952
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。
屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋外、屋内両用。
仕様
テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番
369-6673
材質
基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.33
色
ダークグレー
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
180度方向剥離力:5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応