3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 補修用テープ
スコッチ 強力多用途補修テープ スタンダードグレード カード型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28957357
品番
DUCT-FDC5
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
水に強く、シール性に優れています。
多用途に使える補修用テープです。
用途
一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋内用。
仕様
テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番
369-6672
材質
基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.17
色
シルバー
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
180度方向剥離力:4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応