アンテナケーブル 両側ネジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)3 ホワイト 注文コード28958075 品番HAT30-916SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品はケーブル長・色など10種類から選べます 他の種類を見る

4K/8K衛星放送対応です。
しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。
豊富なバリエーションです。
高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。
信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。

トラスコ品番379-0433 ホワイト 直径(Φmm)6 長さ(m)3 規格【ケーブル】S-4C-FB ケーブル長(m)3 コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする