WEFY120B5 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958154 WEFY120B5 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958154 WEFY120B5 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958154 WEFY120B5 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958154 WEFY120B5 レーザーピーチリサイクル 大王製紙 28958154

レーザーピーチリサイクル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズB5 注文コード28958154 品番WEFY120B5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。

用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。 トラスコ品番373-4961 材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品) 幅(mm)195 サイズB5 高さ(mm)15 入数(枚)100 奥行(mm)265 厚さ(μm)112 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタレーザープリンター
注意
※レーザープリンター専用紙。
※インクジェットプリンターではご利用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする