LEDハロゲン型E11

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28958380 品番E11-5W-005C-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

65W相当のLEDランプです。

トラスコ品番383-8127 材質樹脂等 全長(mm)58 タイプハロゲン 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5 電球(W)相当:65 口金E11 外径(Φmm)18.2 定格寿命(時間)25000 色温度(K)3000 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)180 明るさ(Lm)650 演色指数(Ra)80
注意
※調光・密閉・断熱材施工器具使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28958380 E11-5W-005C-TM 19826479 E11-5W-005C-T2 LED電球ハロゲン形 東京メタル LED電球ハロゲン形 東京メタル 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
個室のダウンライト

明るさを心配していましたが、思ったより明るくて良かったです。

対象商品:
28958380
2023-12-18
用途:
玄関ポーチの灯りに購入
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

思った以上に明るく、とても満足しています。価格も納得の価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする