東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958450
品番
LDG7LGC60WTM
参考基準価格(税別)
¥1,876
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8088
材質
ガラス等
全長(mm)
135
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.7
電球(W)
相当:60
口金
E26
外径(Φmm)
95
定格寿命(時間)
20000
電球形状
G形
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
810
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可