曜日別特売
G93W002FTM ハロピン型LED 東京メタル 28958565

ハロピン型LED

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
明るさ(Lm)270
内容量1個注文コード28958565品番G93W002FTM
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

25W相当のLEDランプです。

トラスコ品番383-8121材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色色(本体)フロスト配光角度(°)180明るさ(Lm)270演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする