滑り止め塗料 クリアハードコート500gセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード28958766 品番CH500
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高濃度塗料とアルミナによりプロ級の耐久力を実現します。
塗料と骨材を混ぜて塗るだけ簡単に施工できます。
石材、タイル、各種鉄部、木材、塩ビ、塗床、各種素材に強固に密着
速乾タイプ、数時間後から歩行可能
採用実績多数あり
滑り止め専門メーカー開発商品

用途
床の滑り止めに
玄関滑り止め
階段滑り止め
工場滑り止め
トラックステップ滑り止め
スロープ滑り止め
石滑り止め
タイル滑り止め
木材滑り止め
鉄滑り止め
トラスコ品番369-5139 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする