クランクヘラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 28958924 品番 CHK-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。

用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。 トラスコ品番386-0907 材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂 形状Z曲 全長(mm)193 刃長(mm)86 刃幅(mm)9 刃厚(mm)1.5 刃元(mm)厚さ1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする