坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の パテベラ
クランクヘラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
28958940
品番
CHK-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途
手が入りにくい箇所の抑えつけに。
トラスコ品番
386-0906
材質
ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂
形状
Z曲
全長(mm)
193
刃長(mm)
86
刃幅(mm)
30
刃厚(mm)
1.5
刃元(mm)
厚さ1.5