錆転換塗料 サビキラープロガンブラック ガンメタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28958958 品番 A-SKPG/050B
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水性サビ転換塗料のガンメタ色タイプです。
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。

トラスコ品番370-0152 材質特殊アクリル樹脂 ガンメタ 容量(mL)50 摘要サビ転換 容量(kg)0.05 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
錆止め
運輸・通信業

こちらの確認ミスですが容量を確認せずに購入してしまいました。写真では普通の缶スぺにの大きさ見えたのですが・・・

5人が参考にしています
対象商品:
28958958
2024-07-10
用途:
バイクパーツ
製造業

刷毛付きで簡単に塗れます。 
量の割に結構塗れました。
ガンブラックといってもほぼグレーです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする