BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28958985
品番
B-SKCT/050B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。
防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
トラスコ品番
370-0165
材質
エポキシエステル樹脂
色
艶消し黒
容量(mL)
40
摘要
サビ止め
使用温度範囲(℃)
5〜80
容量(L)
0.04
容量(kg)
0.05
容器仕様
プラスチック容器
危険物の類別
非危険物