BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
防錆塗料 サビキラーカラー艶消し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
28958994
品番
B-SKCT/K01B
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性のエポキシ樹脂系の錆止めと上塗りが一度にできます。
防錆力に優れ食品衛生法にも合格した安心、安全な防錆塗料です。
トラスコ品番
370-0092
材質
エポキシエステル樹脂
色
艶消し黒
容量(mL)
730
摘要
サビ止め
使用温度範囲(℃)
5〜80
容量(L)
0.72
容量(kg)
1
容器仕様
缶
危険物の類別
非危険物