BAN-ZI
BAN-ZIの 包装紙・防錆紙
BAN-ZIの 防錆紙、防錆シート
BAN-ZIの 防錆紙
太陽光硬化補修シート BAN-ZI AIDシリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1.5
色
クリア(メッシュ)
注文コード
28959055
品番
I-AICK/2025
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンゴムのシートです。
貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。
シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
トラスコ品番
370-0138
材質
シリコン樹脂
長さ(mm)
250
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1.5
色
クリア(メッシュ)
タイプ
シリコーンゴムシート(メッシュ補強型)
使用温度範囲(℃)
-40〜180