BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
除錆剤 サビハイダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
200
容量(L)
0.2
注文コード
28959080
品番
C-SHD/M200K
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
漬け込むだけで簡単に錆を落とします。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用できます。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らずにでき簡単です。
トラスコ品番
370-0169
材質
有機酸アミン塩、安定化剤
幅(mm)
50
色
クリア
容量(mL)
200
摘要
サビ除去
高さ(mm)
144
奥行(mm)
40
容量(L)
0.2
容器仕様
プラスチック容器
危険物の類別
非危険物