BAN-ZI
除錆剤 サビハイダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
4000
注文コード
28959089
品番
C-SHD/L40K
参考基準価格(税別)
¥21,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
漬け込むだけで簡単に錆を落とします。
水性で中性ですので安全で20倍に希釈して使用できます。
ガソリンタンクや部品の錆落としが擦らずにでき簡単です。
トラスコ品番
370-1709
材質
有機酸アミン塩、安定化剤
幅(mm)
195
色
クリア
容量(mL)
4000
摘要
サビ除去
高さ(mm)
267
奥行(mm)
110
容量(L)
4
容器仕様
プラスチック容器
危険物の類別
非危険物