BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
除錆剤 サビハイダークイック(スプレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28959098
品番
C-SHDC/L10K
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番
369-8558
材質
チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)
115
色
クリア
容量(mL)
1000
摘要
サビ除去
高さ(mm)
297
奥行(mm)
92
容量(L)
1
容量(kg)
1
容器仕様
プラスチック容器
容量(g)
1000
危険物の類別
非危険物