BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
1000
容量(L)
1
容量(kg)
1
容量(g)
1000
注文コード
28959107
品番
C-SHDC/RL10K
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番
370-0118
材質
チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)
122
色
クリア
容量(mL)
1000
摘要
サビ除去
高さ(mm)
180
奥行(mm)
65
容量(L)
1
容量(kg)
1
容器仕様
プラスチック容器
容量(g)
1000
危険物の類別
非危険物