除錆剤 サビハイダークイック(詰め替え用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)4000 容量(L)4 容量(kg)4 容量(g)4000 注文コード28959116 品番C-SHDC/RL40K
参考基準価格(税別)¥20,850 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。

トラスコ品番370-0154 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 幅(mm)195 クリア 容量(mL)4000 摘要サビ除去 高さ(mm)267 奥行(mm)110 容量(L)4 容量(kg)4 容器仕様プラスチック容器 容量(g)4000 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする