アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニシリンダー・MCDR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28959256
品番
MCDR-10
参考基準価格(税別)
¥2,274
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
付属品
取付用ワッシャー
トラスコ品番
388-6811
ストローク(mm)
10
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
奥行(mm)
45
取付穴
4×5
出力(N)
押し:98、引き:19