アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
シリンダーBKT・Φ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959396
品番
N01915-112
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プロファイルやアルミプレート等に取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番
388-6831
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
95
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25
適合サイズ(mm)
12