吸着複合シリンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28959448 品番 VMCP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

真空吸着通路をロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。

トラスコ品番389-1538 ストローク(mm)30 幅(mm)17 高さ(mm)30 タイプ単動 奥行(mm)105 出力(N)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする