アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEM(センサー無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959624
品番
CHK-EM-12
参考基準価格(税別)
¥27,166
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品
継手:BF-5
トラスコ品番
387-8801
材質
本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)
30.6
取付
3-M4
高さ(mm)
13
タイプ
センサー無
奥行(mm)
98.8