商品は上側のみになります
アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
吸着角度調整BKT・スモール・上側
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28959990
品番
CP-019
参考基準価格(税別)
¥1,196
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番
389-4685
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
タイプ
上側
奥行(mm)
30
接続ねじ
M5×15