アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEX(近接センサー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960017
品番
CHK-EX2L-20-C
参考基準価格(税別)
¥61,014
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番
387-8804
幅(mm)
54
取付
3-M6
高さ(mm)
147
タイプ
近接センサー付
奥行(mm)
30
継手
(付属)BF-6
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。