アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニエアニッパー・本体・薄刃付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960069
品番
NW3-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番
388-8409
形状
薄刃
幅(mm)
20
高さ(mm)
50.6
奥行(mm)
76.5
動作
引く
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:1.7(2.26[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ1.7(2.26[[MM2]])