アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ミニエアニッパー・本体・クイキリ刃付 NW3-20-01C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960096
品番
NW3-20-01C
参考基準価格(税別)
¥101,332
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番
388-8408
形状
クイキリ刃
幅(mm)
28
高さ(mm)
77.8
奥行(mm)
94.8
動作
引く
切断能力(Φmm) 樹脂
軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676
切断能力(mm)ABS樹脂
Φ2.0(3.14(mm
2
))