アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ブラケット・L・Φ12・MCD用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960236
品番
N01866-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
取付面にタップ加工を施しており、シリンダー等の取付が可能です。
トラスコ品番
388-8382
幅(mm)
48
高さ(mm)
18
奥行(mm)
30
適合サイズ(mm)
Φ12
取付穴
M3・M4