アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ホース用接続継手 接続後継M3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960306
品番
BF-5-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番
387-8760
材質
黄銅
幅(mm)
4.9
接続部のサイズ
M5
高さ(mm)
10.5
適合チューブ外径(Φmm)
4〜4.5
品名
継手