バーブ継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28960349 品番 LX0120-202
参考基準価格(税別)¥1,294 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。

トラスコ品番388-6796 適合機種OX-35/60 幅(mm)10 高さ(mm)13.5 タイプOX-35A,60A用 奥行(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする