アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
バーブ継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960358
品番
LX0181-203
参考基準価格(税別)
¥862
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
トラスコ品番
388-6797
適合機種
WSBI
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
12.5
タイプ
OX-WSB用
奥行(mm)
8.5