アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
バーブ継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960367
品番
XL0054-106A
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥405
販売価格(税別)
¥
368
バスケットに入れる
ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
トラスコ品番
388-6798
適合機種
OX-SSB・OX-10B
幅(mm)
8
高さ(mm)
9.5
タイプ
OX-SSB,SBS,03A,05A,10B用
奥行(mm)
8