アインツ
当板・角型・鉄SW付・ミニシリンダー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28960410
品番
KFCR-5000
参考基準価格(税別)
¥12,504
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWを取り付ける溝をボディー側面に施してします。
トラスコ品番
388-0423
材質
鉄(設置面)
幅(mm)
50
高さ(mm)
28.6
タイプ
ミニシリンダー用
奥行(mm)
13.9