取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28960464 品番NC/NW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,666 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
NW-20用

付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本) トラスコ品番388-6814 適合機種NW3-20シリーズ 幅(mm)30 高さ(mm)32 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする