アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
取付金具・ミニエアーニッパー用 NW3-10シリーズ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960489
品番
NC/NW-10
参考基準価格(税別)
¥4,096
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
NWエアーニッパーの固定金具です。
M8用専用ナットにて固定します。
NW3-10シリーズ
付属品
付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)
トラスコ品番
388-6815
適合機種
NW3-10シリーズ
幅(mm)
30
高さ(mm)
32
奥行(mm)
20