ヨトリヤマ(世取山)
ヨトリヤマ(世取山)の 容器・ひしゃく
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット/補修用カップ
ヨトリヤマ(世取山)の 調色セット
補修カップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28960577
品番
60513
参考基準価格(税別)
¥12,738
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ワンタッチで脱着可能です。
用途
塗料の調色に。
トラスコ品番
389-4366
セット内容
容器200枚、ホルダー2個、ミキシングバー小2本
材質
容器、ホルダー、ミキシングバー、フタ:ポリプロピレン(PP)
容量(L)
0.6
外径(Φmm)
100
容量(cc)
600
上径×下径×高さ(mm)
100×80×100