WING ACE
WING ACEの 一般・作業マスク
WING ACEの 汎用マスク
WING ACEの プリーツ型 汎用マスク
ACE ピッタリ空間マスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
28960656
品番
PS30-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
唇が接触しにくい3D新形状です。
30枚まとめて袋に入った簡易包装タイプです。
平均0.4μmの大きさの粒子を94%ブロックします。
用途
防塵、飛沫、PM2.5、花粉に。
トラスコ品番
389-1398
材質
PP不織布
色
ホワイト
サイズ
ふつう
構造
4層
縦(mm)
175
横(mm)
205