アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ランナーチャックEL(リミットSW付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960699
品番
CHK-EL2L-12-C1
参考基準価格(税別)
¥45,708
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番
387-8816
材質
本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)
54
取付
3-M5
高さ(mm)
27
タイプ
リミットSW付
奥行(mm)
116
取付ボルト
3-M5
取付穴ピッチ(mm)
25×31.5
継手
(付属)BF-5
開き量(mm)
爪先端:17
注意
※センサーハーネスの末端処理はしておりません。