アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
ツメ・平行チャック用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
388-0429
注文コード
28960708
品番
CP-HC10N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,156
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
平行チャック用のオプション爪です。
トラスコ品番
388-0429
適合機種
HC、HC1-10シリーズ
材質
アルミ
幅(mm)
40
高さ(mm)
5
タイプ
平行チャックHC-10用
奥行(mm)
20