ツメ・平行チャック用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番388-0428 注文コード28960717 品番CP-HC20N
参考基準価格(税別)¥3,234 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

平行チャック用のオプション爪です。

トラスコ品番388-0428 適合機種HC1-20シリーズ 材質アルミ 幅(mm)50 高さ(mm)5 タイプ平行チャックHC-20用 奥行(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする