アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ金具(本体側)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960769
品番
OC-LA
参考基準価格(税別)
¥34,496
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
トラスコ品番
388-6772
材質
超ジュラルミン
幅(mm)
160
高さ(mm)
87
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
46
可搬質量(kg)
〜35