チャックワンタッチ・手動・ロボット側

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28960796 品番 OA-SSL
参考基準価格(税別)¥15,954 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。

トラスコ品番388-6781 材質超ジュラルミン 幅(mm)75 高さ(mm)82 タイプロボット側 奥行(mm)25 可搬質量(kg)〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする