アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ・ステンレス・ロボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960814
品番
OA-SSL(SUS)
参考基準価格(税別)
¥38,808
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1本のネジを締めるだけでハンドが交換完了します。
仕様
引込力(N):650
トラスコ品番
388-6779
幅(mm)
75
高さ(mm)
25
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
83
可搬質量(kg)
〜10
押出力(N)
40