アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ・ステンレス・ツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960830
品番
OA-SSI(SUS)
参考基準価格(税別)
¥17,032
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様
引込力(N):650
トラスコ品番
388-6774
幅(mm)
75
高さ(mm)
23
タイプ
ツール側
奥行(mm)
48
可搬質量(kg)
〜10
押出力(N)
40