チャックワンタッチ・手動・ロボット側

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28960839 品番 OA1-SA
参考基準価格(税別)¥14,014 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。

仕様引込力(N):650 トラスコ品番388-6773 幅(mm)80 高さ(mm)24 タイプロボット側 奥行(mm)71.6 可搬質量(kg)〜10 押出力(N)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする