アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
チャックワンタッチ・手動・ロボット側
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28960848
品番
OA2-LA
参考基準価格(税別)
¥27,596
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
仕様
引込力(N):1600
トラスコ品番
388-6776
幅(mm)
150
高さ(mm)
46
タイプ
ロボット側
奥行(mm)
87.2
可搬質量(kg)
〜35
押出力(N)
650