アインツ
アインツの 産業用ロボット
アインツの ロボット周辺機器
フローティングクロスコネクターΦ12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28960875
品番
F-CROSS-12
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フローティングボールで任意の角度に調整が可能です。
トラスコ品番
388-6795
幅(mm)
30
高さ(mm)
18
奥行(mm)
62
適合サイズ(mm)
Φ12・Φ12
適合サイズ
Φ12・Φ12